Dickson PR125 datalogger lar brukere angi spesifikke starttider for datainnsamling, og sikrer nøyaktig registrering av temperatur, fuktighet eller andre miljøvariabler over angitte intervaller. Den er ideell for farmasøytiske produkter, helsevesen, laboratorier og matlagringsanlegg.
Egenskaper:
- Dickson PR125 datalogger har et trykkområde fra 0 til 100 psi, noe som sikrer presis trykkovervåking er kritisk.
- Den kommer med en bemerkelsesverdig nøyaktighet på +/-1 % av full skala, og garanterer pålitelig og svært nøyaktig datainnsamling for kvalitetskontrollprosesser.
- Denne dataloggeren tilbyr en omfattende digital avlesning, som lar brukere enkelt få tilgang til og tolke data direkte på enheten uten behov for ekstra verktøy eller programvare.
- Den er utstyrt med en innebygd membrantetning for å forhindre trykksvingninger.
- Den har muligheten til å vise data i 7 forskjellige trykkenheter, noe som gir fleksibilitet for brukere som kan trenge varierte enheter for spesifikke applikasjoner.
- Denne dataloggeren har en vanntett design, som sikrer dens motstandskraft i miljøer med fuktighet eller potensiell eksponering for væsker.
- Den lagrer data til et valgfritt flash-kort, og gjør det lettere å lagre og hente data for videre analyse, samsvarsrapportering eller arkivering.
Kompatibelt tilbehør:
- Dickson A016 DicksonWare-programvare: Denne programvaren muliggjør sømløs kommunikasjon med dataloggeren for å gjøre det mulig for brukere å enkelt hente, analysere og administrere de innsamlede dataene med et intuitivt grensesnitt. Denne DicksonWare-programvaren forenkler prosessen med å konfigurere dataloggeren, angi egendefinerte parametere og laste ned lagret informasjon for dybdeanalyse.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan tolker jeg datatrendene som vises av Dickson PR125 datalogger?
A. Programvaren gir grafiske representasjoner for å hjelpe brukere med å enkelt tolke datatrender over tid.
Q. Hva er batterilevetiden til Dickson PR125 datalogger?
A. Batterilevetiden er omtrent 6 måneder ved en 5-minutters samplingsfrekvens. For å utvide den, vurder å justere samplingsfrekvensen eller bruk en AC-adapter.
Q. Hva er den maksimale lagringskapasiteten til denne dataloggeren?
A. Dickson PR125 kan lagre opptil 64000 prøvepunkter.