Destaco 802-UE vertikal hold-down vippeklemme er designet for å holde / klemme arbeidsstykker på plass uten å bruke hender. Denne pneumatiske holdeklemmen er et ideelt valg for monterings- og sveiseoperasjoner, samt lett klemme i metallbearbeiding og trebearbeidingsapplikasjoner. Den har en kompakt design som muliggjør klemoperasjon i områder som er vanskelige å nå. Denne vippeklemmen har en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen. Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning. Den har en U-formet klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket sklir eller beveger seg under operasjonen. Den flensede basen har to par monteringshull for å feste klemmen (ved hjelp av skruer) på en flat overflate / arbeidsbenk. I situasjoner hvor klemmen må fjernes eller flyttes, kan den enkelt fjernes ved å bare skru ut de 4 skruene med en skrutrekker. Destaco 802-UE vertikal hold-down vippeklemme har en justerbar neoprenspindel som holder arbeidsstykket sikkert på plass.
Bruksområder:
Destaco 802-UE vertikal hold-down vippeklemme er designet for å utføre sveise- og monteringsoperasjoner i bil-, produksjons- og metallindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 802-UE vertikal hold-down vippeklemme har en pneumatisk sylinder med innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen.
- Den leveres med et magnetisk ringstempel som muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling for presis fastspenning.
- Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen har en justerbar neoprenspindel som holder arbeidsstykket sikkert på plass.
- Den flensede basen har to par monteringshull; skruer kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Destaco 802-UE vertikal hold-down vippeklemme har en kompakt design som muliggjør klemoperasjon i områder som er vanskelige å nå.
- Den har en U-formet klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket sklir eller beveger seg under operasjonen.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg av lette og mellomstore pneumatiske klemmer som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner, stiler og materialer (aluminium / stål).
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202208-M erstatningsspindel: Den brukes til å erstatte ødelagte / utslitte spindler på Destaco 802-UE vertikale holde-ned vippeklemmer.
- Destaco 215105 flensskive: Den brukes til å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 802-UE vertikal hold-down vippeklemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 802-UE vertikal hold-down vippeklemme har to par monteringshull på basen og kan installeres på en flat overflate / arbeidsbenk. Ved behov kan klemmen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket vertikale holde-ned vippeklemmer i andre stiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 802-UE & Destaco 802-U-RC U bar pneumatiske klemmer, kan brukeren også velge solid bar stil klemmer (Destaco 802-U).
Spørsmål. Hva er en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Destaco vertikale hold-down vippeklemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, oppspenning, montering og testing.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske klemmer med rett linje, har manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å feste stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Q. Hva brukes klemmer til?
A. Klemmer er fleksible verktøy som brukes til å holde arbeidsstykker sikkert på plass for midlertidige operasjoner. De brukes i en rekke bruksområder som møbelproduksjon, metallbearbeiding, konstruksjon, snekring og sveising.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holde-ned vippeklemmer?
A. Enkelte klemmer med rett linje som Destaco 802-UE har en pneumatisk sylinder med en stempeltypekonfigurasjon. En lufttilførselsledning føres til klemsylinderen gjennom en inngangsport. Håndfri klemmeoperasjon oppnås ved å justere lufttilførselen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.