Destaco 802-U pneumatisk holdeklemme, også kjent som vippeklemme, er designet for å fikse og holde nede arbeidsstykker på plass. Den er ideell for hurtigklemmingsapplikasjoner innen metallbearbeiding, trebearbeiding, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne pneumatiske klemmen er utstyrt med en luftaktivert sylinder med en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Den leveres integrert med en over senter koblingskobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for et bredt spekter av operasjoner. Denne pneumatiske holdeklemmen er fullstendig selvforsynt og krever bare en enkelt trykkkilde. Klemmeenheten er sensorklar for sensorer i både runde og T-spor, og har et innebygd strømningsbegrensningssystem. Dette eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller, og sikrer dermed jevn fastspenning. Videre har den en lukket design for MIG og punktsveising i skitne omgivelser. Den pneumatiske vippeklemmen har en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres med hardt rør inn i armaturer og kan levere et maksimalt klemtrykk på 145 psig ved temperaturer mellom -14 og 194 grader Fahrenheit. Den er integrert med herdede bøssinger og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid og tåler belastninger på opptil 200 lb. Destaco 802-U klemme kommer integrert med U-stang klemarmer for å holde arbeidsstykkene trygt på plass, en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort og redusert håndtretthet.
Bruksområder:
Destaco 802-U pneumatisk vippeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som klemme, posisjonering og holding av metallplater og deler i inventar og håndteringssystemer. De er ideelle for fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 802-U pneumatisk vippeklemme har en innebygd strømningskontroll for å eliminere eksterne strømningskontroller og sikre jevn drift.
- Den leveres med en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Denne klemmen er sensorklar for rund- eller T-sporsylinder for å muliggjøre enkel montering og lavprofilmontering.
- Den opererer ved temperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit og har lufttrykk på opptil 145 psi.
- Denne Destaco 802-U pneumatiske holdeklemmen er i stand til å håndtere belastninger på opptil 200 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Merkets 803-ME pneumatiske rettlinjeklemme har plass til T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer.
- Destaco 202208-M: Disse flatspissbundne neopren-spindlene brukes med Destaco 802-U pneumatisk vippeklemme for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater ved fresing, boring og sveiseapplikasjoner. Disse flatspissbundne neoprenspindlene kan justeres for å ta i mot materialer av varierende tykkelse og kan også erstattes for å forlenge levetiden til knekkklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
- Destaco 215105: Disse flensskivene brukes med Destaco 802-U pneumatiske holdeklemmer for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. Disse flensskivene er laget av stål for å gi strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 802-U pneumatisk holdeklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 802-U pneumatisk vippeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle vippeklemmer eller vippeklemmer i rett linje, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer under ombyggingen?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC er perfekt for bruk med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet bør brukes med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva betyr den røde fargen på Destaco klemmehåndtakene?
A. Det er ingen slik betydning av den røde fargen på klemmehåndtaket, da det kun viser et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket enkelt og raskt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert spindelposisjon (klemmearmlengde), sylinderareal, sylinderboring og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.