Trekkvirkende låseklemmer er egnet for lukking og åpning av armaturer plassert horisontalt eller vertikalt til klembasen. Disse klemmene er utstyrt med et håndtak som fester / plasserer en klemmestang eller krok rundt en motsatt arbeidsstykkelås for å trekke / lukke dem. Destaco trekklåsklemmer tilbys i design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 341-serien klemmer har en horisontal U-krok for å lukke et arbeidsstykke / armatur som er orientert parallelt med klemmebasen. Destaco 341-M-25 klemme har en 25 mm lengre U-krok for å trekke arbeidsstykker med større avstand enn standardlengde U-krok-stil klemmer. Denne klemmen har et ergonomisk håndtak som er integrert med en tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Den har en flenset basemonteringsstil for rask og enkel installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for strukturell integritet for å forhindre bøyning eller brudd under tung belastning. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Toggle Lock Plus-mekanisme for å fungere som en sekundær låsefunksjon og forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ganske enkelt ved å fjerne -M-25 eller legge til -M-50 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 334-M-25 trekklåsklemme med en maksimal holdekapasitet på 1000 lb og en vertikal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klembasen.
Bruksområder:
Destaco 341-M-25 låseklemme er ideell for å lukke inventar som kammerdører, former, lokk og tilgangsdeksler. Denne klemmen er også egnet for å utføre støpe- og monteringsoperasjoner i forbruksvarer, transport, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 341-M-25 trekklåsklemme er utstyrt med en gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av et arbeidsstykke.
- Denne U-kroken er 25 mm lengre enn standard U-krok for praktisk låsing av arbeidsstykker i større lengde.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 2000 lb.
- Denne klemmen har en flensbase for rask installasjon på et arbeidsstykke / flat overflate.
- Den er laget av stål for strukturell styrke og holdbarhet.
- Denne klemmens ergonomiske håndtak er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste av klemkrok til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies tilbyr Destaco låseplate (341005) for å feste Destaco 341-M-25 klemme sikkert til et arbeidsstykke.
- Utskiftingstilbehør som krokmontering (341215-M-25) og tommelkontrollspak (341-ZB1) brukes til å erstatte de defekte eller utslitte delene av klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 341-M-25 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 341-M-25 klemme har gjengede hull på bunnen og låseplaten for rask montering på et flatt arbeidsstykke/overflate.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes ved å skru av basen fra den monterte overflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 341-M-25 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som Destaco 341-RM-25 låseklemme med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for sekundær låsing av klemmen. Vi tilbyr også Destaco 341-SS-M-50 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 341-M-25 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (341), 50 mm lengre enn standard lengde (341-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (341-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyrsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.