Trekkvirkende låseklemmer gir en sterk lukkekraft mens de lukker og åpner dører og lokk regelmessig under låsing, støping og montering. Disse klemmene er generelt tilgjengelige i design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 341-serien klemmer brukes til å trekke låseplater som er festet til arbeidsstykker parallelt med klembasen. Disse klemmene har et håndtak med en tommelkontrollspak for enkel enhåndsbetjening. De er utstyrt med en horisontal U-krok-trekkstang for å holde låseplatene / arbeidsstykkene når klemhåndtakene flyttes. Destaco 341-M-50 klemme har en 50 mm lengre U-krok for å trekke arbeidsstykker med større avstand enn standardlengde U-krok-stilklemmer. Den har monteringsstil med flens for rask og enkel installasjon på flate overflater eller arbeidsstykker. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for strukturell integritet samtidig som den forhindrer bøyning / brudd på grunn av grov bruk. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet frakobling av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 344-serien trekklåsklemmer med vertikal U-krok for å holde arbeidsstykkene vinkelrett på basen.
Bruksområder:
Destaco 341-M-50 låseklemme er egnet for montering, låsing, støping og lukkeoperasjoner. Denne klemmen brukes også til låseapplikasjoner på kammerdører, lokk, tilgangsdeksler, tromler og fartøyer i romfarts-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 341-M-50 trekklåsklemme har flensmonteringsmåte for montering på flate, horisontale overflater.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 2000 lb.
- Den har gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av arbeidsstykker.
- Denne U-kroken er 50 mm lengre enn standard kroklengde for enkel bruk.
- Den har stålkonstruksjon, gir styrke og holdbarhet, og forhindrer dermed slitasje ved langvarig bruk.
- Vinylbelagt klemmehåndtak med en patentert tommelkontrollspak gjør det mulig å betjene klemmen med én hånd.
- Den leveres med en låseplate (341005) for tett lukking av klemmen ved å trykke på trekkstangen.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco erstatningskrokmontering (341215-M-50) og ny tommelkontrollspak (341-ZB1) for å erstatte Destaco 341-M-50-klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 341-M-50 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Gjengede hull på basen og låseplaten hjelper til med rask og enkel montering av Destaco 341-M-50 klemme på arbeidsstykker eller horisontale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Destaco 341-M-50 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder av standardlengde (341), 25 mm lengre enn standard lengde (341-M-25) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (341-M-100).
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 341-M-50 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr også Destaco 341-SS-M-50 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet under tøffe miljøer. Vi kan levere disse manuelle klemmene med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer (341-RM-50).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.