Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme er ideell for låsing, støping og monteringsoperasjoner i metallbearbeidings-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den hjelper til med å støpe og sikre lukninger for lokk, dører og deksler, og tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens den fester materialet til en arbeidsflate. Denne trekklåsklemmen hjelper til med å holde klemenheten på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er aktivert og presset ned for å nå låst posisjon, noe som sikrer raske og tretthetsfrie klemmeoperasjoner. Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull som gjør at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller flat overflate. Det avhenger av 3 hovedkomponenter - en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, et håndtak for å betjene verktøyet og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i midtposisjon, trekkes håndtaket horisontalt eller vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast på gjenstandene. Denne låseklemmen kommer integrert med gjengede U-kroker for enkle justeringer. Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Denne klemmen er laget av stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å holde belastninger opp til 2000 lb.
Bruksområder:
Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme brukes til en rekke bruksområder som å holde, sikre, montere og støpe lokk, dører, tromler, tilgangsdeksler, beholdere og fartøyer i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne låseklemmen er i stand til å holde belastninger på opptil 2000 lb.
- Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Denne trekklåsklemmen er utstyrt med en gjenget U-krok-trekkstang for enkle justeringer.
- Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme er kompatibel med Destaco låseplater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 341-RM-25 trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en vippeklemme?
A. Destaco vippeklemmer brukes til å feste deler eller komponenter på plass. De kan slås av/på av operatøren.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunktet mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Tilbyr Destaco lignende manuelle klemmer med låsemekanisme?
A. Selskapet tilbyr trekklåseklemmer med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.