Destaco 341-M-100 trekklåseklemme sikrer rask låsing eller fastklemming av lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/beholdere. Den er i stand til å holde laster opp til 2000 lb og er utstyrt med en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker montering. Denne trekkklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for praktisk og fleksibel enhåndsbetjening. Denne låseklemmen fungerer på samme måte som bokser for fiskeredskaper. Destaco 341-M-100 trekklåsklemme påfører kraften i en direkte, rettlinjet retning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der operatøren av og til trenger klemmen. I tillegg kan klemmen monteres vertikalt bakfra, med håndtaket i rygg og låst posisjon, og forhindrer dermed komponenter i å falle forover. Denne klemmen er utstyrt med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen, og derfor kan håndtaket trekkes tilbake ned til låseposisjonen, noe som gjør den ideell for å lukke gjenstander som formlukking og låsing av dører. Denne Destaco-klemmen kommer med en 100 mm lengre krok enn standardlengden og har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
Bruksområder:
Denne Destaco 341-M-100 trekklåsklemmen brukes til vanlige bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 341-M-100 trekklåseklemme har en over-senter vippehandling for et tett grep mot tunge krefter.
- Den leveres med en gjenget U-krok som tillater problemfrie justeringer.
- Denne klemmen har et ergonomisk, vinylbelagt håndtak med et mindre tretthetsgrep.
- Destaco 341-M-100 trekklåsklemme er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved forskjellige klemposisjoner.
- Denne klemmen har et utstyrt låsehull for stift eller lås.
- Den patenterte tommelkontrollspaken gir enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 341005: Disse erstatningslåseplatene brukes med merkets 341-M-100 trekklåsklemme for å gi tett lukking når du trykker på håndtaket.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 341-M-100 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Destaco 341-M-100 trekklåsklemme har en flensbase som leveres med gjengede hull for rask og sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Klemmen kan også fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer Destaco 341-seriens trekklåsklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.