START INTERNATIONAL LDX6050 Automatisk dispenser for lange etiketter 120v | AA3FUQ 11J911

START INTERNATIONAL LDX6050 Automatisk Long Label Dispenser 120v

På lager
Vare: AA3FUQ Modell: LDX6050Kryssref: 11J911

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk etikettdispenser
Forsterker @ 50 Hz1.8A
Forsterker @ 60 Hz2.5A
FARGESvart
Kjerne Dia.3"
Matehastighet3.3 tommer/sek.
Høyde14.5 "
Etikettlengde0.50 til 6 "
Lengde10.8 "
Liner Bredde Kapasitet0.25 til 7 "
MaterialeRustfritt stål og aluminium
Rullkapasitet12 "
Spenning110/115
Spenning @ 50 Hz220 til 240V AC
Spenning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredde13.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.79
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8422309120
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetEtikettlengdeSpenningPris
START INTERNATIONAL LDX6050C automatisk dispenser for klar etikett 13 tommers bredde | AA3FUW 11J916 LDX6050C1.8A3"3.3 tommer/sek.0.50 til 6 "110/11511 278 NOK
START INTERNATIONAL LDX6100 Automatisk etikettdispenser 11 tommer Lengde x 14 tommer Bredde | AF7ECR 20XE08 LDX61002A1 "og 3"6.6 tommer/sek.0.50 til 6 "110/11510 737 NOK
START INTERNATIONAL LDX6025 elektrisk etikettdispenser, 0.25 til 7 tommers foringsbredde, 0.125 til 6 tommers etikettlengde | CH9KRH LDX6025--1.6 tommer/sek.0.125 til 6 "100 / 120V11 927 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL LDX6050 Automatisk Long Label Dispenser 120v
10 071 NOK / enhet