Trekk-låseklemmer brukes til å gi en sterk lukkekraft for regelmessig lukking og åpning av dører og lokk ved låsing, støping og montering. De er utstyrt med et håndtak som kan flyttes for å sette klemmekroken over den motsatte låsen og deretter trykkes ned for å låse klemmen. Disse klemmene er generelt tilgjengelige i design med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 341-serien klemmer brukes til å trekke låseplater som er festet til arbeidsstykker parallelt med klembasen. Disse klemmene har et håndtak med en tommelkontrollspak for enkel enhåndsbetjening. Destaco 341-klemmen har en flensmontert base for rask og enkel installasjon på flate overflater eller arbeidsstykker. Denne horisontale låseklemmen i U-krokstil har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og forhindrer bøyning / brudd på grunn av tung bruk. Raptor Supplies tilbyr disse 341-seriens klemmer i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet frakobling av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 344-serien trekklåsklemmer med vertikal U-krok for å holde arbeidsstykkene vinkelrett på basen.
Bruksområder:
Destaco 341 låseklemme er ideell for montering, låsing, formholding. Den brukes til å lukke kammerdører, lokk, tilgangsdeksler og kar i forbruksvarer, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 341 trekklåsklemme har flensbase for installasjon på horisontale overflater; gir en maksimal holdekapasitet på 2000 lb.
- Denne klemmen har gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av klemmen i henhold til arbeidsstykker.
- Den har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet og forhindrer slitasje på grunn av røff bruk.
- Vinylbelagt klemmehåndtak med en patentert tommelkontrollspak hjelper en bruker å betjene klemmen med bare én hånd.
- Den leveres med en låseplate (341005) for tett lukking av klemmen ved å trykke på trekkstangen.
- Klemmen gir et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 29:1.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 3.08 tommer og maksimal krokjustering er 0.76 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco erstatningskrokenhet (341215) og ny tommelkontrollspak (341-ZB1) for å erstatte Destaco 341-klemmens utslitte eller defekte deler.
- Destaco 341005 låseplate hjelper til med tett lukking av klemmen ved å feste på arbeidsstykker.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 341 klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 341-klemmen har gjengede hull på basen og låseplaten for rask og enkel montering av klemmen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 341 låseklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende klemmer, for eksempel Destaco 341-SS låseklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet. Vi leverer også disse manuelle klemmene i varianter med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen (341-R).
Sp. Er Destaco 341 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (341-M-25), 50 mm lengre enn standard lengde (341-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (341-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen; en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.