Trekkvirkende låseklemmer gir en sterk lukkekraft for gjentatt lukking og åpning av dører og lokk ved låsing, støping og montering. De er utstyrt med et håndtak som plasserer og presser ned en klemmestang eller krok rundt den motsatte låsen festet til et arbeidsstykke. Disse klemmene er generelt tilgjengelige med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 341-serien klemmer brukes til å trekke arbeidsstykker som er parallelle med basen. Disse klemmene tilbyr en kraftig lukkekraft for positiv holding og en tommelkontrollspak for praktisk enhåndsbetjening. Destaco 341-R-klemmen er integrert med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og forhindre utilsiktet frakobling av klemmen. Denne horisontale låseklemmen i U-krokstil har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og forhindrer bøyning/brudd på grunn av tung bruk. Raptor Supplies tilbyr disse 341-seriens klemmer i varianter med rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene. Du kan bestille disse låseklemmene i varianter med lengre kroker (25, 50 og 100 mm), ved ganske enkelt å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 344-serien trekklåsklemmer med vertikal U-krok for å holde arbeidsstykker vinkelrett på basen.
Bruksområder:
Destaco 341-R låseklemme er egnet for å holde støpeformer, montering og låseoperasjoner. Den brukes også til å lukke kammerdører, lokk og kar i mat og emballasje og forbruksvarer, romfart og bilindustri.
Egenskaper:
- Destaco 341-R trekklåsklemme er integrert med Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Denne klemmen har gjenget U-krok (horisontal) trekkstang for enkel justering av arbeidsstykker.
- Den har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet, og gir en maksimal holdekapasitet på 2000 lb.
- Vinylbelagt håndtak med patentert tommelkontrollspak muliggjør enhåndsbetjening av klemmen.
- Den leveres med en låseplate (341005) for tett lukking når du trykker på trekkstangen.
- Denne klemmen har monteringsstil med flens for installasjon på horisontale overflater.
- Klemmen har et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 29:1.
- Tegningsbevegelse av klemmen uten tommelkontroll er 3.08 tommer og maksimal krokjustering er 0.76 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco krokmontering (341215) og tommelkontrollspak (341-ZB1) for å erstatte Destaco 341-R-klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 341-R klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Gjengede hull på basen og låseplaten hjelper til med rask og enkel montering av Destaco 341-R klemme for å trekke dører eller lokk.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Kommer Destaco 341-R trekklåsklemme i andre varianter med lignende spesifikasjoner?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet (331-RSS). Denne klemmen tilbys også i varianter uten Destaco Toggle Lock Plus-funksjon for å redusere driftskostnadene til klemmene (341).
Sp. Er Destaco 341-R låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder på 25 mm lengre enn standardlengden (341-RM-25), 50 mm lengre enn standard lengde (341-RM-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (341-RM-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.