Destaco 341-RSS trekklåsklemme er egnet for ulike typer støpe-, låse- og monteringsoperasjoner i fly-, bil-, metall- og mat- og emballasjeindustrien. Denne låseklemmen krever liten innsats for å låse og låse opp, og gir en stiftforbindelse for å motstå bevegelse i forskjellige retninger, slik at klemmen roterer rundt sin akse. Destaco 341-RSS trekklåsklemme tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer samtidig som materialet festes til en arbeidsflate. Denne låseklemmen monteres på arbeidsflaten og holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Destaco 341-RSS trekklåsklemme er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening og er ideell for støping og sikring av dører, lokk og deksler. Denne låseklemmen har en flensbase med gjengede hull som gjør at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller en flat overflate. Det avhenger av 3 hovedkomponenter - en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, et håndtak for å betjene verktøyet og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i senterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt/vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder gjenstandene. Destaco 341-RSS trekklåsklemme er utstyrt med gjenget U-krok for enkle justeringer og kommer med Toggle Lock Plus-funksjon for å gi beskyttelse mot utilsiktet åpning av klemmen under klemmeoperasjoner. Denne låseklemmen er laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og tåler belastninger på opptil 2000 lb.
Bruksområder:
Destaco 341-RSS trekklåsklemme brukes til en rekke bruksområder som å sikre, holde, montere og støpe lokk, dører, tromler, tilgangsdeksler, containere og fartøyer i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 341-RSS trekklåsklemme har en rustfri stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Destaco 341-RSS trekklåsklemme har en flensbase for enkel installasjon.
- Denne trekklåsklemmen har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Denne klemmen er utstyrt med en gjenget U-krok for enkel justering.
- Destaco 341-RSS trekklåsklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 341-RSS trekklåsklemme er kompatibel med Destaco erstatningskrok (341905) for å erstatte klemmens utslitte eller skadede krok.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 341-RSS trekklåsklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 341-RSS trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel montering av klemmen på overflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Spørsmål. Tilbyr merket lignende trekklåsklemmer i andre monteringsstiler for bunnen?
A.Ja, Destaco tilbyr trekklåseklemmer i påsveiset bunnstil for enkel montering av enheten, uten sprekker.