Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 375-B Pull Action låseklemme, 4000 lb holdekapasitet, U-krok | AJ8BDD

DESTACO 375-B Pull Action låseklemme, 4000 lb holdekapasitet, U-krok

På lager
Vare: AJ8BDD Modell: 375-B

Få tak i det April 23, tirsdag
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
1 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseklemme
Stangbredde (in.)1.75 "
Base lengde2.79 "
Base bredde1"
HåndteringsstilRett
Holdekapasitet4000 kg
Hook justerbar rekkevidde22.1mm
Hook TypeU-krok (horisontal)
MaterialeStål
MonteringsbaseSveiset på
Total høyde4.19 "
Total lengde10.190 "
Slå på Lock PlusNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)10.64
Skipets lengde (cm)25.88
Skipets bredde (cm)7.95
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco 375-B trekklåsklemme monteres på arbeidsflater og holder arbeidsstykker sammen. Klemmen har en spak som umiddelbart låser en gummipropp på plass mot arbeidsflaten, for å feste gjenstander godt for boring, sveising, fresing eller trebearbeiding. Når du fester materiale til en arbeidsflate, tilbyr denne vippeklemmen et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer. Destaco 375-B trekklåsklemme holder arbeidsstykker på plass med et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er koblet inn og presses ned for å nå låst posisjon. Denne trekklåsklemmen krever liten innsats for å låse og låse opp, og gir en pinneforbindelse som motstår bevegelse i forskjellige retninger samtidig som den tillater rotasjon av klemmen rundt sin akse. Den er utstyrt med et unikt dreie- og spaksystem for optimal presisjon mens du klemmer, og er i stand til å holde belastninger på opptil 4000 lb. Denne lukkeklemmen leveres med gjengede U-kroker for enkel justering og har stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og motstå korrosjon , og er egnet for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører. Destaco 375-B trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for sikker overflateinstallasjon og har et ergonomisk håndtak for å gi minimalt med tretthet og rask klemmeoperasjon.
Raptor Supplies tilbyr også Destaco 375-R trekklåsklemme som er integrert med Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes, og forhindrer derved utilsiktet åpning av klemmer.

Bruksområder:

Denne Destaco 375-B trekklåsklemmen er designet for vanlige bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien.

Egenskaper:

  • Destaco 375-B trekklåsklemme har et unikt dreie- og spaksystem for optimal presisjon mens du klemmer og er i stand til å holde belastninger på opptil 4000 lb.
  • Denne klemmen er integrert med et ergonomisk utformet håndtak som gir et utmerket grep for et komfortabelt grep.
  • Destaco 375-B trekklåsklemme leveres med gjengede U-kroker (horisontal stil) for å tillate enkel justering.
  • Den faste utformingen gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å måtte flytte klemmen.
  • Den patenterte tommelkontrollspaken sikrer enhåndsbetjening.

Kompatibelt tilbehør:

  • Kunder kan bestille klemmer med lange kroker (25, 50 & 100 mm) som kan finnes ved å legge til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
  • Destaco 385102 / 375509 låseplater er designet for å erstatte defekte eller utslitte låseplater.

Standarder og godkjenninger:

  • Destaco 375-B pull action låseklemme er produsert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og sikrer god miljøhelse, brukersikkerhet og forbedret ytelse til klemmen.

Installasjon:

  • Destaco 375-B trekklåsklemme leveres med en påsveiset base for å sikre enkel montering på arbeidsflater.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Leverer Destaco lignende manuelle klemmer med låsemekanisme?

A. Selskapet tilbyr 375-BR låseklemme med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.

Sp. Hva slags håndtak har Destaco 375-B trekklåsklemme?

A. Denne modellen er utstyrt med et rett håndtak som kan flyttes for å plassere klemmestangen rundt den motsatte låsen og trykkes ned for å oppnå låst posisjon.

Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

A. Holdekraften representerer klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.

Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?

A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.

Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?

A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål. Manuelle klemmer i 385-serien har plass til låseplater av karbonstål.

Sp. Kan Destacos håndtak fjernes fra klemmene?

A. Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.

Produktvarianter

ProduktModellBase breddeHook justerbar rekkeviddeTotal lengdeSlå på Lock PlusPris
DESTACO 375-BM-50 Pull Action Låseklemme, Horisontal U-krok, 4000 lb Kapasitet | AJ8AUG 375-BM-500.49 "50mm12.1575 "Nei1 735 NOK
DESTACO 375-BM-100 Låseklemme, Horisontal U-krok, sveis på bunn, 4000 lb | AJ8AWL 375-BM-1000.49 "100mm14.126 "Nei2 983 NOK
DESTACO 375-BM-25 Pull Action låseklemme, sveis på montering, 4000 lb kapasitet | AJ8AWN 375-BM-250.49 "25mm11.1732 "Nei1 735 NOK
DESTACO 375-BR Låseklemme, U-krok, sveis på bunn, Toggle Lock Plus, 4000 lb | AJ8BKU 375-BR0.49 "22.1mm10.190 "Ja1 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 375-B Pull Action låseklemme, 4000 lb holdekapasitet, U-krok
1 417 NOK / enhet