Destaco 341-SS trekklåsklemme er ideell for låsing, støping og monteringsoperasjoner i metallbearbeidings-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den er integrert med en patentert tommelkontrollspak og en låseplate for enhåndsbetjening. Denne trekklåsklemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens den fester materialet til en arbeidsflate. I tillegg til dette hjelper det med å holde klemmen på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er aktivert og presset ned for å nå låst posisjon, noe som sikrer raske og tretthetsfrie klemoperasjoner. Denne låseklemmen krever liten innsats for å låse og låse opp, og har en pinneforbindelse for å motstå bevegelse i forskjellige retninger, slik at klemmen roterer rundt sin akse. Destaco 341-SS trekklåsklemme er godt egnet for støping og sikring av lukkinger for lokk, dører og deksler. Denne låseklemmen er integrert med gjengede U-kroker for enkle justeringer, og er laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Destaco 341-SS trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for sikker installasjon og tåler belastninger på opptil 2000 lb. Denne trekklåsklemmen kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.
Hvis du ønsker å bestille klemmer med lengre kroker enn de vanlige, legg til -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffiks til MPN (f.eks. 341-M-25) og be om et tilbud på det samme på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 341-SS trekklåsklemme er ideell for en rekke bruksområder som å sikre, holde, montere og støpe dører, tromler, lokk, tilgangsdeksler, containere og fartøyer i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 341-SS trekklåsklemme har en rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
- Denne låseklemmen er utstyrt med gjengede U-kroker for problemfri justering.
- Destaco 341-SS trekklåsklemme har en patentert tommelkontrollspak og låseplate for enhåndsbetjening.
- Denne låseklemmen er i stand til å tåle belastninger på opptil 2000 lb.
- Klemforholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 29:1.
- Destaco 341-SS trekklåsklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 341-SS trekklåsklemme er kompatibel med Destaco 341905 låseplate og 341915 erstatningskrok.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 341-SS trekklåsklemme overholder internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 341-SS trekklåsklemme har gjengede hull på flensbasen for montering av klemmen på overflater for å trekke lokk eller dører.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.