Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.120.0240 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 240, 10PK | AB8NWT 26LG70

APPROVED VENDOR M07000.120.0240 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 240, 10PK

På lager
Vare: AB8NWT Modell: M07000.120.0240Kryssref: 26LG70 / 164F61

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

731NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet240mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.282
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0240 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 240, 10PK
731NOK /pakke