Destaco 205208-M vippeklemmespindel eller flattuppbundet neoprenspindel er en gjenget stang med gummistopper, som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. Det bidrar til å sikre optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Når gummiproppen begynner å slites bort, eliminerer denne spindelen risikoen for vansiring og fungerer som en erstatningsenhet for vippeklemmer for å forlenge levetiden og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying. Spindelen kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer. Spindelen har neoprenkonstruksjon for å vise kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over temperaturer fra -20 grader til 100 grader Celsius, samt sikre maksimal klemkraft. Videre er den konfigurert med en neoprenspiss for å forhindre skader og leveres med låsemuttere for å tillate justeringer mellom klemavstanden. Den har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid og har en hardhet på opptil 85 Shore A, med en holdekapasitet på 750 lb.
Bruksområder:
Destaco 205208-M flattoppbundet neopren-spindel tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som sveising, boring og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 205208-M flattuppbundet spindel har rødfarget neoprenkonstruksjon for holdbarhet.
- Den har en hardhet på opptil 85 Shore A.
- Denne spindelen er i stand til å tolerere temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius.
- Den har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid.
- Den flate spissspindelen har en neoprenkonstruert spiss for å forhindre skader.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
- Den gjengede delen av dette tilbehøret muliggjør enkel installasjon.
- Destaco 205208-M flattuppbundet spindel er konfigurert med metriske gjenger for å gi store spenningsarealer i tverrsnittet av skruene og garanterer vibrasjonsmotstand.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205-, 305- og 307-seriens vippeklemmer har plass til denne 205208-M flattuppbundne spindelen.
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 og 235110: Disse Destaco neoprenhettene er designet for å passe til merkets neoprenspindel og er i stand til å bære belastninger ved temperaturer fra -40 grader til 105 grader Celsius.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 og 235219-M: Disse Destaco-hettene brukes med merkets interngjengede neoprenspindel med flat spiss. De har polyuretankonstruksjon for høy strekkfasthet med rivemotstand og tåler temperaturer opp til 95 grader Celsius.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Destaco 205208-M flattuppbundet spindel har en gjenget kropp for enkel og sikker montering.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Finnes det andre varianter av spindler på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Sp. Tilbyr Destaco spindler med rustfri stålkonstruksjon?
A. Ja, disse Destaco-spindlene er også tilgjengelige i rustfrie stålvarianter for å gi korrosjonsfri ytelse og forbedret levetid. Be om tilbud på disse spindlene på Raptor Supplies.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss reduserer merking på skjøre eller polerte overflater, mens svingbare fotspindler brukes der et stort område må klemmes fast.
Q. Hvilken spindel er bedre - neopren eller rustfritt stål?
A. Begge spindlene har unike egenskaper på grunn av konstruksjonen. Neopren spindler har neopren konstruerte spisser for å forhindre skader under camping, samt viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde. Spindler i rustfritt stål sikrer forlenget levetid med anti-korrosjonsegenskaper og sikrer høy strekkfasthet i ekstremt høye og lave temperaturer.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.