DAYTON 7HP14 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt | AF3LDV

DAYTON 7HP14 Blåser Med Drivpakke 208-230/460 Volt

På lager
Vare: AF3LDV Modell: 7HP14

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1359
CFM @ 0.125-inn. SP806
CFM @ 0.250-inn. SP750
CFM @ 0.375-inn. SP695
CFM @ 0.500-inn. SP637
CFM @ 0.750-inn. SP482
dBA @ 5 føtter53
Dybde24-15 / 16 "
Utslippshøyde (in.)8.25
Utladningsbredde (in.)5.375
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning1.2-1.3/0.65
Høyde18 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.8"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme56
Motor HP1/4
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
FaseTre
RotasjonCW
Skaft Dia.3 / 4 "
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde3.875 "
Bredde13.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.304
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdePris
DAYTON 7AG82 vifte med drivpakke 115/208-230 volt | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15 / 16 "22 546 NOK
DAYTON 7AG83 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15 / 16 "21 153 NOK
DAYTON 7AG84 Vifte med drivpakke 115/230 volt | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15 / 16 "21 020 NOK
DAYTON 7AG85 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15 / 16 "20 627 NOK
DAYTON 7AG86 vifte med drivpakke 115/208-230 volt | AF3BTM 7AG8658217251053---5824-15 / 16 "21 128 NOK
DAYTON 7AG87 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15 / 16 "24 016 NOK
DAYTON 7AG88 Vifte med drivpakke 115/208-230 Volt | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15 / 16 "23 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HP14 Blåser Med Drivpakke 208-230/460 Volt
20 224 NOK / enhet