Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E3T-SL13 fotoelektrisk sensor 0.6 tommer Pnp | AC3MWD 2UUP4

OMRON E3T-SL13 fotoelektrisk sensor 0.6 tommer Pnp

På lager
Vare: AC3MWD Modell: E3T-SL13Kryssreferanse: 2UUP4
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
2 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialDenaturert polyarylat
Krets typePNP
Dybde0.43 "
Elektrisk forbindelse2 m kablet kabel
IP Rating67
Lengde0.96 "
LyskildeRød LED
Maks. Last inn strøm50mA
Maks. Sensing Distance0.6 "
Min. Objektstørrelse0.15 mm Dia.
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusLys på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid1 msek.
Sensing metodeKonvergent reflekterende
Formrektangulær
Bredde0.28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8541408000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetBody MaterialDybdeResponstidSensing metodeFormBreddeElektrisk forbindelsePris
OMRON E3Z-D81 Fotoelektrisk sensor diffus 4 tommers PNP | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 til 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Diffus reflekterenderektangulær0.41 "2 m kablet kabel2 576 NOK
OMRON E3Z-D82 Fotoelektrisk sensor diffus 3 føtter Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 til 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Diffus reflekterenderektangulær0.41 "2 m kablet kabel2 747 NOK
OMRON E3Z-T81 Fotoelektrisk sensor 49 føtter Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 til 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Gjennom bjelkerektangulær0.41 "2 m kablet kabel3 832 NOK
OMRON E3Z-LS81 fotoelektrisk sensor diffus 8 tommers Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 til 24 VDCPBT0.79 "1 msek.diffuserektangulær0.41 "2 m kablet kabel4 275 NOK
OMRON E3X-MDA41 Fotoelektrisk sensor Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 til 24 VDCPBT2.75 "0.13 msek.-rektangulær0.39 "2 m kablet kabel7 867 NOK
OMRON E3T-ST14 Fotoelektrisk sensor 3.28 føtter Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 til 24 VDCPBT0.37 "1 msek.Gjennom bjelkerektangulær0.28 "2 m kablet kabel3 403 NOK
OMRON E3T-FT13 Fotoelektrisk sensor 19.68 tommer PNP | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 til 24 VDCPBT0.14 "1 msek.Gjennom bjelkerektangulær0.47 "2 m kablet kabel3 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E3T-SL13 fotoelektrisk sensor 0.6 tommer Pnp
2 468 NOK / enhet