DAYTON 6PXF7 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQX

DAYTON 6PXF7 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p

På lager
Vare: AF2BQX Modell: 6PXF7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC9 til 45
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
Dybde6.43 "
VedleggstypeNEMA 4X
Høyde13.86 "
HP @ 3 fase - 208V10
HP @ 3 fase - 230V15
HP @ 3 fase - 240V15
HP @ 3 fase - 460V30
HP @ 3 fase - 480V30
HP @ 3 fase - 575V40
Hz50/60
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker9 til 45A
StarttypeIEC-stil
Bredde11.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8725
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 208VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris
DAYTON 45C049 Magnetisk motorstart IEC 120vac 3p | AD6FDU 45C04938 til 125.5 "5510101014 793 NOK
DAYTON 45C061 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C061514 til 185.5 "1032051516 294 NOK
DAYTON 45C066 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AD6FEM 45C0661/22 til 45.5 "51/21011.55 959 NOK
DAYTON 6PXF2 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQR 6PXF211 til 55.85 "1133315 746 NOK
DAYTON 6PXF3 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF354 til 205.85 "5510101517 233 NOK
DAYTON 6PXF4 magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF4109 til 456.43 "151530304023 371 NOK
DAYTON 6PXF5 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQV 6PXF511 til 55.85 "1133315 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6PXF7 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p
23 744 NOK / enhet