DAYTON 6PXF5 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQV

DAYTON 6PXF5 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p

På lager
Vare: AF2BQV Modell: 6PXF5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC1 til 5
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
Dybde5.85 "
VedleggstypeNEMA 4X
Høyde11.06 "
HP @ 3 fase - 208V1
HP @ 3 fase - 230V1
HP @ 3 fase - 240V1
HP @ 3 fase - 460V3
HP @ 3 fase - 480V3
HP @ 3 fase - 575V3
Hz50/60
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker1 til 5A
StarttypeIEC-stil
Bredde5.64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8835
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 208VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris
DAYTON 45C049 Magnetisk motorstart IEC 120vac 3p | AD6FDU 45C04938 til 125.5 "5510101014 793 NOK
DAYTON 45C061 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C061514 til 185.5 "1032051516 294 NOK
DAYTON 45C066 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AD6FEM 45C0661/22 til 45.5 "51/21011.55 959 NOK
DAYTON 6PXF2 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQR 6PXF211 til 55.85 "1133315 746 NOK
DAYTON 6PXF3 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF354 til 205.85 "5510101517 233 NOK
DAYTON 6PXF4 magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF4109 til 456.43 "151530304023 371 NOK
DAYTON 6PXF6 magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQW 6PXF654 til 206.43 "5510101516 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6PXF5 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p
15 318 NOK / enhet