DAYTON 45C066 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AD6FEM

DAYTON 45C066 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p

På lager
Vare: AD6FEM Modell: 45C066

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC2 til 4
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
Dybde5.5 "
VedleggstypeNEMA 1
Høyde14.5 "
HP @ 1 fase - 230V1/3
HP @ 1 fase - 240V1/3
HP @ 3 fase - 208V1/2
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V1/2
HP @ 3 fase - 460V10
HP @ 3 fase - 480V1
HP @ 3 fase - 575V1.5
Hz50/60
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker2.5 til 4.1A
StarttypeIEC-stil
Bredde10.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)46.36
Skipets lengde (cm)57.79
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 208VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VPris
DAYTON 45C049 Magnetisk motorstart IEC 120vac 3p | AD6FDU 45C04938 til 125.5 "5510101014 793 NOK
DAYTON 45C061 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C061514 til 185.5 "1032051516 294 NOK
DAYTON 6PXF2 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQR 6PXF211 til 55.85 "1133315 746 NOK
DAYTON 6PXF3 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF354 til 205.85 "5510101517 233 NOK
DAYTON 6PXF4 magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF4109 til 456.43 "151530304023 371 NOK
DAYTON 6PXF5 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQV 6PXF511 til 55.85 "1133315 318 NOK
DAYTON 6PXF6 magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p | AF2BQW 6PXF654 til 206.43 "5510101516 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45C066 Magnetisk motorstarter Iec 120vac 3p
16 950 NOK / enhet