Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5UWF1 trommelpumpe for elektrisk motor | AE6RZN

DAYTON 5UWF1 elektrisk motor trommelpumpe

På lager
Vare: AE6RZN Modell: 5UWF1
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
4 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpemotor
Omgivende (C)4 til 48
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning5.8
Høyde13 "
Housing MaterialPlast
HP3/4
Hz60
Inngangs-watt600
IsolasjonsklasseF
MotorhusTEFC
Motor turtall10,600
Motor TypeElektrisk
RPM på typeskilt10600
Total lengde10.25 "
Fase1
Termisk beskyttelseJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8501404040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakHzKroppsdia.DutyInngangs-wattIsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotor turtallPris
DAYTON 11Z376 Trommelpumpemotor Luft 1/2 Hk For AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trommelpumpemotor-5"Intermittent370--10,0006 425 NOK
DAYTON 1DLK6 Motortrommelpumpe 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0009 178 NOK
DAYTON 1DLK7 Motortrommelpumpe 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 270 NOK
DAYTON 1DLK8 Motortrommelpumpe 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00012 548 NOK
DAYTON 1DLK9 Motortrommelpumpe 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00012 805 NOK
FINISH THOMPSON A100007 Trommelpumpe Motor Luft 1/2 Hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trommelpumpemotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60006 834 NOK
FINISH THOMPSON S1-115v Trommelpumpemotor Sprutsikkert kabinett 1/3 Hk | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTrommelpumpemotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klasse B5.375 "6000 / 13,0003 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UWF1 elektrisk motor trommelpumpe
4 268 NOK / enhet