DAYTON Trommelpumpe-motorer


filtre
Body Material: Cast Iron , Innløpsstørrelse: 1 / 8 " , Maks. Temp.: 120 F , Motorkapsling: TEFC , Fase: 1 , RPM: 8000 , Forseglingsmateriale: Nitrilgummi , Tjenestefaktor: 1 , Termisk beskyttelse: Ja , Type: Luftdrevet, trommelpumpemotor , Bredde: 3.25 "
StilModellSakHzKroppsdia.DutyInngangs-wattIsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotor turtallPris (eks. mva)
A
S4-LUFT
Trommelpumpemotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 til 11,0005 844 NOK
B
M3V-115v
Trommelpumpemotor50/607-1 / 8 "Kontinuerlig650Klasse B10 "3500 til 10,0006 605 NOK
C
55EC76
Trommelpumpemotor-------20 092 NOK
RFQ
D
A100007
Trommelpumpemotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60006 834 NOK
E
S1-115v
Trommelpumpemotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klasse B5.375 "6000 / 13,0003 834 NOK
F
5UWF1
Trommelpumpemotor60--600F-10,6004 529 NOK
G
5UWF2
Trommelpumpemotor-------5 126 NOK
H
55EC71
Trommelpumpemotor-------12 507 NOK
RFQ
C
55EC75
Trommelpumpemotor-------21 097 NOK
RFQ
I
11Z376
Trommelpumpemotor-5"Intermittent370--10,0005 296 NOK
J
1DLK6
Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0007 565 NOK
K
1DLK7
Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 464 NOK
L
1DLK8
Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 342 NOK
L
1DLK9
Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 554 NOK

Trommelpumpe-motorer

Dayton trommelpumpemotorer er luft- eller elektriske maskiner som brukes til å drive impelleren til en trommelpumpe for å trekke væsker ut av en beholder. Disse motorene trekker strøm direkte fra et internt oppladbart batteri eller en stikkontakt, og er utstyrt med ODP / TEFC-kapslinger for å forhindre inntrengning av støv og overoppheting av motoren. De har plast/anodisert aluminiumshus for å motstå korrosjon på utsatte overflater og leverer hastigheter opp til 10000 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?