Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON M3V-115v Trommelpumpemotor Odp-kabinett 4/5 Hk | AE3UEE 5FZV8

FINISH THOMPSON M3V-115v trommelpumpe motor Odp kabinett 4/5 hk

På lager
Vare: AE3UEE Modell: M3V-115vKryssreferanse: 5FZV8
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
6 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpemotor
Omgivende (C)40
Gjennomsnittlig pensellevetid250 timer
Kroppsdia.7-1 / 8 "
DutyKontinuerlig
KabinettODP
Forsterker med full belastning5.6
Housing Materialnylon
HP4/5
Hz50/60
Inngangs-watt650
IsolasjonsklasseKlasse B
Lengde Mindre aksel10 "
Motor turtall3500 til 10,000
Motor TypeUniversell
RPM på typeskilt3,500-10,000
Total lengde10 "
Fase1
RotasjonCCW
Servicefaktor1
Termisk beskyttelseJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHzKroppsdia.DutyInngangs-wattIsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotor turtallPris
DAYTON 11Z376 Trommelpumpemotor Luft 1/2 Hk For AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trommelpumpemotor-5"Intermittent370--10,0005 296 NOK
DAYTON 1DLK6 Motortrommelpumpe 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0007 565 NOK
DAYTON 1DLK7 Motortrommelpumpe 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 464 NOK
DAYTON 1DLK8 Motortrommelpumpe 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 342 NOK
DAYTON 1DLK9 Motortrommelpumpe 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 554 NOK
FINISH THOMPSON A100007 Trommelpumpe Motor Luft 1/2 Hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trommelpumpemotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60006 834 NOK
FINISH THOMPSON S1-115v Trommelpumpemotor Sprutsikkert kabinett 1/3 Hk | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTrommelpumpemotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klasse B5.375 "6000 / 13,0003 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON M3V-115v trommelpumpe motor Odp kabinett 4/5 hk
6 605 NOK / enhet