Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON S1-115v Trommelpumpemotor Sprutsikkert kabinett 1/3 Hk | AE3UEC 5FZV6

FINISH THOMPSON S1-115v trommelpumpe motor sprutsikker kabinett 1/3 hk

På lager
Vare: AE3UEC Modell: S1-115vKryssreferanse: 5FZV6
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
3 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpemotor
Omgivende (C)40
Gjennomsnittlig pensellevetid100 timer
Kroppsdia.6-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
KabinettSprutsikker
Forsterker med full belastning2
Housing Materialnylon
HP1/3
Hz60
Inngangs-watt230
IsolasjonsklasseKlasse B
Lengde Mindre aksel5.375 "
Motor turtall6000 / 13,000
Motor TypeUniversell
RPM på typeskilt6,000 / 13,000
Total lengde5.375 "
Fase1
RotasjonCCW
Servicefaktor1
Termisk beskyttelseJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHzKroppsdia.DutyInngangs-wattIsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotor turtallPris
DAYTON 11Z376 Trommelpumpemotor Luft 1/2 Hk For AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trommelpumpemotor-5"Intermittent370--10,0005 296 NOK
DAYTON 1DLK6 Motortrommelpumpe 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0007 565 NOK
DAYTON 1DLK7 Motortrommelpumpe 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 464 NOK
DAYTON 1DLK8 Motortrommelpumpe 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 342 NOK
DAYTON 1DLK9 Motortrommelpumpe 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 554 NOK
FINISH THOMPSON A100007 Trommelpumpe Motor Luft 1/2 Hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trommelpumpemotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60006 834 NOK
FINISH THOMPSON S4-AIR Trommelpumpe Motor Luftkapsling 1/2 Hk | AE3UED 5FZV7 S4-LUFTTrommelpumpemotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 til 11,0005 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON S1-115v trommelpumpe motor sprutsikker kabinett 1/3 hk
3 834 NOK / enhet