Trommelpumpe-motorer

filtre

DAYTON -

Trommelpumpe-motorer

Dayton trommelpumpemotorer er luft- eller elektriske maskiner som brukes til å drive impelleren til en trommelpumpe for å trekke væsker ut av en beholder. Disse motorene trekker strøm direkte fra et internt oppladbart batteri eller en stikkontakt, og er utstyrt med ODP / TEFC-kapslinger for å forhindre inntrengning av støv og overoppheting av motoren. De har plast/anodisert aluminiumshus for å motstå korrosjon på utsatte overflater og leverer hastigheter opp til 10000 rpm.

StilModellSakHzKroppsdia.DutyInngangs-wattIsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotor turtallPris (eks. mva)
AS4-LUFTTrommelpumpemotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 til 11,0005 844NOK
BM3V-115vTrommelpumpemotor50/607-1 / 8 "Kontinuerlig650Klasse B10 "3500 til 10,0006 605NOK
C55EC76Trommelpumpemotor-------20 092NOK
RFQ
DA100007Trommelpumpemotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60006 834NOK
ES1-115vTrommelpumpemotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klasse B5.375 "6000 / 13,0003 834NOK
F5UWF1Trommelpumpemotor60--600F-10,6004 529NOK
G5UWF2Trommelpumpemotor-------5 126NOK
H55EC71Trommelpumpemotor-------12 507NOK
RFQ
C55EC75Trommelpumpemotor-------21 097NOK
RFQ
I11Z376Trommelpumpemotor-5"Intermittent370--10,0005 296NOK
J1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0007 565NOK
K1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 464NOK
L1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 342NOK
L1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 554NOK
FINISH THOMPSON -

Trådløs trommelpumpe motor 230v lader

ModellSakPris (eks. mva)
S6AD3UBY6 799 NOK

Trommelpumpe-motorer

Trommelpumpemotorer er elektrisk eller luftdrevet utstyr som er egnet for å trekke væsker som syrer, alkalier, farlige kjemikalier og mineraloljer ut av en beholder. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Dayton- og Finish Thompson-pumpemotorer som tilbys i polypropylen, 316 rustfritt stål, PVDF (polyvinylidenfluorid), CPVC (klorert polyvinylklorid) og aluminiumsmaterialer. Trommelpumpemotorer av Dayton har en gjenget tilkobling på basen for å koble til et nedsenkerrør og fullføre pumpeenheten. Disse enhetene henter strøm direkte fra et stikkontakt eller et internt oppladbart batteri for å drive pumpehjulet til å pumpe ikke-brennbare væsker. 110/220 V-motorene, med en effekt på 1 hk, er tilgjengelige i kapslinger av typen ODF (åpen dryppsikker) og TEFC (helt lukket viftekjølt) for å forhindre overoppheting av motoren, forårsaket av kontinuerlige prosesser. Fullfør Thompson trommelpumpemotorer er egnet for pumping av drivstoff og andre brennbare / brennbare væsker som diesel, bensin, parafin og fyringsoljer. Disse enhetene har et eksplosjonssikkert kabinett som forhindrer dannelse av gnister som kan antenne damp eller gass fra brennbare medier. De gir kontinuerlig arbeidsflyt med en full belastning på 5.7 ampere og en maksimal rotasjonshastighet på 10000 RPM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?