Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DLK7 Motortrommelpumpe 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX

DAYTON 1DLK7 motortrommelpumpe 220 volt Gpm 32

På lager
Vare: AA9JVX Modell: 1DLK7
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
8 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor
Gjennomsnittlig pensellevetid700 timer
Kroppsdia.4-1 / 2 "
DutyIntermittent
KabinettODP
Forsterker med full belastning5
Housing MaterialPlast
HP1
Hz50
Inngangs-watt825
IsolasjonsklasseH
Motor turtall10,000
Motor TypeTrommelpumpe
RPM på typeskilt10,000
Total lengde12 "
Fase1
RotasjonCW
Termisk beskyttelseJa
Spenning220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8501315000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHzKroppsdia.DutyInngangs-wattIsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotor turtallPris
DAYTON 11Z376 Trommelpumpemotor Luft 1/2 Hk For AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trommelpumpemotor-5"Intermittent370--10,0005 296 NOK
DAYTON 1DLK6 Motortrommelpumpe 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0007 565 NOK
DAYTON 1DLK8 Motortrommelpumpe 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 342 NOK
DAYTON 1DLK9 Motortrommelpumpe 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 554 NOK
FINISH THOMPSON A100007 Trommelpumpe Motor Luft 1/2 Hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trommelpumpemotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60006 834 NOK
FINISH THOMPSON S1-115v Trommelpumpemotor Sprutsikkert kabinett 1/3 Hk | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTrommelpumpemotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klasse B5.375 "6000 / 13,0003 834 NOK
FINISH THOMPSON S4-AIR Trommelpumpe Motor Luftkapsling 1/2 Hk | AE3UED 5FZV7 S4-LUFTTrommelpumpemotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 til 11,0005 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DLK7 motortrommelpumpe 220 volt Gpm 32
8 464 NOK / enhet