Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5NAN9 dampdrevet støpejernsstråle | AE4VXR

DAYTON 5NAN9 dampdrevet støpejernsstråle

På lager
Vare: AE4VXR Modell: 5NAN9
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
4 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdsfri jetpumpe
Høyde2.5 "
Inlet3 / 4 "PT
Inntakstrykk pumpevæsker35 til 150 PSI
Lengde7.125 "
Maksimal hode40 ft.
PumpematerialeCast Iron
Størrelsesfaktor0.34
Sug / utslipp1 "PT
Temp. Område-40 til 230 grader F
typenDampdrevet
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inntakstrykkpumpegasser (20 til 80 PSI)
    • Maks. Pumpevæsker for sugeløfter (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletLengdeBreddePris
DAYTON 5NAP3 dampdrevet støpejernsstråle | AE4VXU 5NAP34.437 "1-1 / 2 "PT14.44 "3.5 "15 484 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NAN9 dampdrevet støpejernsstråle
4 646 NOK / enhet