Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5NAP3 dampdrevet støpejernsstråle | AE4VXU

DAYTON 5NAP3 dampdrevet støpejernsstråle

På lager
Vare: AE4VXU Modell: 5NAP3
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
15 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdsfri jetpumpe
Høyde4.437 "
Inlet1-1 / 2 "PT
Inntakstrykk pumpevæsker35 til 150 PSI
Lengde14.44 "
Maksimal hode40 ft.
PumpematerialeCast Iron
Størrelsesfaktor2.85
Sug / utslipp2 "PT
Temp. Område-40 til 230 grader F
typenDampdrevet
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7025
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inntakstrykkpumpegasser (20 til 80 PSI)
    • Maks. Pumpevæsker for sugeløfter (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletLengdeBreddePris
DAYTON 5NAN9 dampdrevet støpejernsstråle | AE4VXR 5NAN92.5 "3 / 4 "PT7.125 "1 11 / 16 "4 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NAP3 dampdrevet støpejernsstråle
15 214 NOK / enhet