DAYTON 4W287 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb | AD9ZPQ

DAYTON 4W287 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb

På lager
Vare: AD9ZPQ Modell: 4W287

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Justeringsområde39 "til 51"
Basestørrelse18 "Trekant
FARGEGul
Løftekapasitet40,000 lb.
MaterialeStål
Statisk lastekapasitet80,000 lb.
Toppområde8 "Dia.
Hjul Type8 "x 1.6" gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.2
Skipets høyde (cm)100.08
Skipets lengde (cm)75.44
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høydejusteringsmetode (skralle)
    • Toppområde (8 "Dia.)

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBasestørrelseStatisk lastekapasitetHjul TypePris
DAYTON 1F144 Stabiliserende Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP 1F14439 "til 51"14 "Dia.100,000 lb.8 "x 1.6" semi-pneumatisk gummi5 619 NOK
DAYTON 3KR77 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb | AC9VQX 3KR7739-1 / 2 "til 51"14 "Trekant80,000 lb.8 "x 1-1 / 2" solid gummi, 4 "forhjul6 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4W287 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb
5 113 NOK / enhet