DAYTON 1F144 Stabiliserende Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP

DAYTON 1F144 Stabiliserende Jack Spin Top 100000lb

På lager
Vare: AA9TDP Modell: 1F144

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Justeringsområde39 "til 51"
Basestørrelse14 "Dia.
FARGEGul
Løftekapasitet40,000 lb.
MaterialeStål
Statisk lastekapasitet100,000 lb.
Toppområde7-3 / 4 "Dia.
Hjul Type8 "x 1.6" semi-pneumatisk gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.62
Skipets høyde (cm)112.27
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høydejusteringsmetode (centrifugering)
    • Toppområde (7-3 / 4 "Dia.)

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBasestørrelseStatisk lastekapasitetHjul TypePris
DAYTON 3KR77 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb | AC9VQX 3KR7739-1 / 2 "til 51"14 "Trekant80,000 lb.8 "x 1-1 / 2" solid gummi, 4 "forhjul6 446 NOK
DAYTON 4W287 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb | AD9ZPQ 4W28739 "til 51"18 "Trekant80,000 lb.8 "x 1.6" gummi5 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1F144 Stabiliserende Jack Spin Top 100000lb
5 619 NOK / enhet