DAYTON 3KR77 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb | AC9VQX

DAYTON 3KR77 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb

På lager
Vare: AC9VQX Modell: 3KR77

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Justeringsområde39-1 / 2 "til 51"
Basestørrelse14 "Trekant
FARGEGul
Løftekapasitet40,000 lb.
MaterialeStål
Statisk lastekapasitet80,000 lb.
Toppområde24 "x 6"
Hjul Type8 "x 1-1 / 2" solid gummi, 4 "forhjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)73.91
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høydejusteringsmetode (skralle)
    • Toppareal (24 "x 6")

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeBasestørrelseStatisk lastekapasitetHjul TypePris
DAYTON 1F144 Stabiliserende Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP 1F14439 "til 51"14 "Dia.100,000 lb.8 "x 1.6" semi-pneumatisk gummi5 619 NOK
DAYTON 4W287 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb | AD9ZPQ 4W28739 "til 51"18 "Trekant80,000 lb.8 "x 1.6" gummi5 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3KR77 Stabiliserende Jack Ratchet 80000lb
6 446 NOK / enhet