DAYTON 4UA63 Pumpe Sentrifugal 1/3hk | AD9PXJ

DAYTON 4UA63 Pumpe Sentrifugal 1/3hk

På lager
Vare: AD9PXJ Modell: 4UA63

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps7.5/3.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head25 @ 32 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head26-30 GPM @ 30-27 ft.
Avløpsplugg1/4 "-18 PT
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head42
GPM for vann @ 15 ft av Head40
GPM for vann @ 20 ft av Head37
GPM for vann @ 25 ft av Head33
GPM for vann @ 30 ft av Head26
GPM for vann @ 40 ft av Head4
Høyde8"
Housing MaterialStøpejern
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeStøpejern
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet1"
Inntakstrykk100 PSI
Lengde15.5 "
Maks. Sakspress165 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head43 @ 10 ft
Maks. Hode41 ft.
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Press17.7 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head6 @ 40 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
Motor TypeKondensatorstart
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1"
Fase1
PortrotasjonNei
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker Kompatible med tetningsmaterialer opptil 180F
Forsegl materialeKarbonkeramikk-Buna N
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.75
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft7 ft
typenSelvansugende
Spenning115/230
Volutt materialeStøpejern
Fuktede materialerCI, Buna N, karbon, keramikk
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.5025
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 12N810 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-18 415 NOK
DAYTON 12N811 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-37 827 NOK
DAYTON 12N812 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-18 580 NOK
DAYTON 12N813 Sentrifugalpumpe Selvansugende 5 Hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-33 139 NOK
DAYTON 12N814 sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-22 624 NOK
DAYTON 12N815 Sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-35 359 NOK
DAYTON 2ZXP1 Sentrifugalpumpe 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224658 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UA63 Pumpe Sentrifugal 1/3hk
5 924 NOK / enhet