DAYTON 12N810 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk Ci | AA4JCH

DAYTON 12N810 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk Ci

På lager
Vare: AA4JCH Modell: 12N810

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps8.2-7.4/3.7
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head119 @ 46 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head51 til 37 @ 93 til 155 ft
Avløpsplugg3/4 "-14 PT
DutyKontinuerlig
Frame182JM
GPM for vann @ 10 ft av Head241
GPM for vann @ 15 ft av Head227
GPM for vann @ 20 ft av Head213
GPM for vann @ 25 ft av Head197
GPM for vann @ 30 ft av Head180
GPM for vann @ 40 ft av Head144
GPM for vann @ 50 ft av Head100
GPM for vann @ 60 ft av Head42
Høyde12.68 "
Housing MaterialStøpejern
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeStøpejern
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet3"
Inntakstrykk100 PSI
Lengde26.75 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head241 @ 10 ft
Maks. Hode65 ft.
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Press28.1 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head42 @ 60 fot
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3 - Fase
NEMA / IEC-ramme182JM
Outlet3"
Fase3
PortrotasjonNei
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker som er kompatible med tetningskomponentmaterialer opp til 200 grader F
Forsegl materialeKarbonkeramikk-Buna N
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.25
AksematerialeStål m / rustfritt stål
Sugeløft20 ft
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialeStøpejern
Fuktede materialerCI, Buna N, karbon, keramikk, rustfritt stål
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.2
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)72.64
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode8413702015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 12N811 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-37 827 NOK
DAYTON 12N812 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-18 580 NOK
DAYTON 12N813 Sentrifugalpumpe Selvansugende 5 Hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-33 139 NOK
DAYTON 12N814 sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-22 624 NOK
DAYTON 12N815 Sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-35 359 NOK
DAYTON 2ZXP1 Sentrifugalpumpe 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224658 718 NOK
DAYTON 2ZXP2 Sentrifugalpumpe 3/4hk 3-fase 208-230/460v | AC4HRT 2ZXP2562.5-2.4/1.224 @ 40 ft52474224658 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12N810 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk Ci
18 415 NOK / enhet