Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 18.8-17.8/8.9 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 148 @ 82 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 86 til 71 @ 129 til 187 ft |
Avløpsplugg | 3/4 "-14 PT |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 184JM |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 352 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 342 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 333 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 323 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 309 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 285 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 257 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 228 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 195 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 157 |
GPM for vann @ 90 ft av Head | 121 |
Høyde | 13.2 " |
Housing Material | Rustfritt stål |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Rustfritt stål |
Pumpehjulstype | Semi åpen |
Inlet | 3" |
Inntakstrykk | 100 PSI |
Lengde | 26.75 " |
Maks. Sakspress | 125 psi |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 3 / 8 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 352 @ 10 ft |
Maks. Hode | 110 ft. |
Maks. Væske Temp. | 180 F |
Maks. Press | 47.6 psi |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 121 @ 90 ft |
Motorhus | TEFC |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | 3 - Fase |
NEMA / IEC-ramme | 184JM |
Outlet | 3" |
Fase | 3 |
Portrotasjon | Nei |
Skruemateriale | Rustfritt stål |
Tetningssøknad | Ikke-brennbare og ikke-slipende væsker som er kompatible med tetningskomponentmaterialer opp til 200 grader F |
Forsegl materiale | Karbonkeramikk-Viton |
Tetningstype | Mekanisk |
Servicefaktor | 1.25 |
Aksemateriale | Stål m / rustfritt stål |
Sugeløft | 20 ft |
typen | Selvansugende |
Spenning | 208-230/460 |
Volutt materiale | Rustfritt stål |
Fuktede materialer | Rustfritt stål, Buna N, Karbon, Keramikk, |
Bredde | 10 " |