DAYTON 4LE12 Kloakkutkasterpumpe, 4/10 hk, 2 NPT utslipp | CH6KDA

DAYTON 4LE12 Kloakkutkasterpumpe, 4/10 hk, 2 NPT-utløp

På lager
Vare: CH6KDA Modell: 4LE12

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakkutkasterpumpe
AktiveringstypeVertikal flyt
Byråets samsvarCSA.png
amps12A
Kroppsdia.16 23 / 32 "
Body MaterialCast Iron
Ledningslengde20 ft.
Discharge2 PT
Elektrisk forbindelsepiggyback
HP4/10
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Diameter2"
Maks. Hode25 ft.
Maks. Væske Temp.77 grader F
Motor TypePSC
Off Point4 1 / 2 "
Perfekt10 1 / 2 "
Total høyde16 3 / 4 "
Fase1
RPM1750 RPM
Forsegl materialeKarbon keramikk
Termisk beskyttelseJa
Spenning120V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.7075
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsLedningslengdeSpenningDischargeHPMaks. DiameterMaks. HodePris
DAYTON 4LE16 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 hk, 3 NPT utslipp | CH6KDB 4LE1621 1 / 4 "16A25 ft.240V AC3 PT1 1 / 22 1 / 2 "39 ft.44 849 NOK
DAYTON 4LE22 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 HK, 220V AC, 335 GPM strømningshastighet ved 10 Ft. av hodet | CJ3HGZ 4LE22--------22 069 NOK
DAYTON 4LE21 Kloakkutkasterpumpe, 1 HK, 220V AC, 195 GPM strømningshastighet ved 10 Ft. av hodet | CJ3HHA 4LE21--------17 911 NOK
DAYTON 4HU86 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 HK, 220V AC, Tether Float, 2 Tommer Maks. Dia Solids | CJ3HHB 4HU86--------21 965 NOK
DAYTON 4HU83 Kloakkutkasterpumpe, 1 HK, 220V AC, 2 tommer Maks. Dia Solids | CJ3HHC 4HU83--------18 817 NOK
DAYTON 4LE19 Kloakkutkasterpumpe, 2 HK, 480V AC, 375 GPM strømningshastighet ved 10 Ft. av hodet | CJ3HHD 4LE19--------47 400 NOK
DAYTON 4HU85 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 HK, 220V AC, 2 Tommer Maks. Dia Solids | CJ3HHE 4HU85--------20 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4LE12 Kloakkutkasterpumpe, 4/10 hk, 2 NPT-utløp
9 436 NOK / enhet