DAYTON 4LE16 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 hk, 3 NPT utslipp | CH6KDB

DAYTON 4LE16 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 hk, 3 NPT utslipp

På lager
Vare: CH6KDB Modell: 4LE16

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakkutkasterpumpe
Byråets samsvarCSA.png
amps16A
Kroppsdia.16 23 / 32 "
Body MaterialCast Iron
Ledningslengde25 ft.
Discharge3 PT
HP1 1 / 2
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Diameter2 1 / 2 "
Maks. Hode39 ft.
Maks. Væske Temp.104 grader F
Motor TypePSC
Total høyde21 1 / 4 "
Fase1
RPM1750 RPM
Forsegl materialeKarbon keramikk
Spenning240V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsLedningslengdeSpenningDischargeHPMaks. DiameterMaks. HodePris
DAYTON 4LE12 Kloakkutkasterpumpe, 4/10 hk, 2 NPT utslipp | CH6KDA 4LE1216 3 / 4 "12A20 ft.120V AC2 PT4/102"25 ft.9 436 NOK
DAYTON 4LE22 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 HK, 220V AC, 335 GPM strømningshastighet ved 10 Ft. av hodet | CJ3HGZ 4LE22--------22 069 NOK
DAYTON 4LE21 Kloakkutkasterpumpe, 1 HK, 220V AC, 195 GPM strømningshastighet ved 10 Ft. av hodet | CJ3HHA 4LE21--------17 911 NOK
DAYTON 4HU86 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 HK, 220V AC, Tether Float, 2 Tommer Maks. Dia Solids | CJ3HHB 4HU86--------21 965 NOK
DAYTON 4HU83 Kloakkutkasterpumpe, 1 HK, 220V AC, 2 tommer Maks. Dia Solids | CJ3HHC 4HU83--------18 817 NOK
DAYTON 4LE19 Kloakkutkasterpumpe, 2 HK, 480V AC, 375 GPM strømningshastighet ved 10 Ft. av hodet | CJ3HHD 4LE19--------47 400 NOK
DAYTON 4HU85 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 HK, 220V AC, 2 Tommer Maks. Dia Solids | CJ3HHE 4HU85--------20 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4LE16 Kloakkutkasterpumpe, 1 1/2 hk, 3 NPT utslipp
44 849 NOK / enhet