DAYTON 4KU64 pumpesump 0.33 HK | AD8KVH

DAYTON 4KU64 Pumpesump 0.33 HK

På lager
Vare: AD8KVH Modell: 4KU64

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-nedsenkbar pumpe
Forsterker AC4
BasismaterialePlast
Base til motorhøyde (in.)25
Bearing TypeDobbel ball
Ledningslengde10ft.
Ledningsstørrelse18/3
LedningstypeSJT
Diameter12 "
Dutyintermittent
Flytende materialepolyetylen
GPM for vann @ 10 ft av Head47
GPM for vann @ 15 ft av Head26
GPM for vann @ 5 ft av Head55
Høyde30.5 "
boligABS
Housing MaterialABS
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS
IsolasjonsklasseB
Maks. Dia. Tørrstoffer0.375 "
Maks. Hode18 ft.
Maks. Væske Temp.120 F
Min. Sump Pit Dia.18 inn.
MotorhusODP
MotorhusmaterialeValset stål med støpte aluminiums endeskjold
Motor turtall1750
Motor TypePSC
PT -uttak1-1 / 4 "
Off Point5 inn.
Perfekt13-15 tommer
Outlet1.25
Faseenslig
RPM1750
Bytte omFlyte med stang og stopp
Bytt TypeVertikal
Termisk beskyttelseAutomatisk
typenBoligsokkel
Spenning115
Volutt materialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8175
Skipets høyde (cm)89.41
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Adapter (inn.) (1-1/2)
    • Kolonnemateriale (ABS)
    • Pumpebase (plast)

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialForsterker ACBasismaterialeHPPumpehjulsmaterialeMaks. HodeMaks. Væske Temp.SpenningPris
DAYTON 4KU60 pumpesump 0.33 HK | AD8KVD 4KU60støpejern4Rustfritt stål1/3Rustfritt stål18 ft.140 F1152 704 NOK
DAYTON 4KU61 pumpesump 0.50 HK | AD8KVE 4KU61støpejern5.2Rustfritt stål1/2Rustfritt stål22 ft.140 F1153 600 NOK
DAYTON 4KU62 pumpesump 0.33 HK | AD8KVF 4KU62Støpt bronse4Rustfritt stål1/3Rustfritt stål18 ft.140 FC4 445 NOK
DAYTON 4KU63 pumpesump 0.50 HK | AD8KVG 4KU63Støpt bronse5.2Rustfritt stål1/2Rustfritt stål22 ft.140 F1154 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KU64 Pumpesump 0.33 HK
1 755 NOK / enhet