Peiling Type: Dobbel ball , Ledningslengde: 10ft. , Ledningsstørrelse: 18/3 , Kabeltype: SJT , Diameter: 12 " , Plikt: intermittent , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 20 , Høyde: 30.5 " , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Dia. Faste stoffer: 0.375 " , Motorkapsling: ODP , Motor turtall: 1750 , Motortype: PSC , NPT-uttak: 1-1 / 4 " , Uttak: 1.25 , Fase: enslig , RPM: 1750 , Brytertype: Vertikal , Termisk beskyttelse: Automatisk , Type: Boligsokkel
Ikke nedsenkbare sumppumper
Dayton ikke-nedsenkbare sumppumper brukes for applikasjoner der sumppumpegroper er smale eller grunne. Disse sumppumpene har doble kulelagre for å imøtekomme aksiale og radielle belastninger både med klokken og mot klokken. De er utstyrt med hus laget av ABS / støpejern / støpt bronse for elektrisk isolasjon, økt stivhet og slagfasthet. Disse ikke-nedsenkbare sumppumpene tåler væsketemperaturer opp til 140 grader F, og er tilgjengelige i 1/3 og 1/2 hk varianter.