DAYTON 4HFA3 Shallow Well Jet Pump Rustfritt stål 3/4 Hk | AD7YTR

DAYTON 4HFA3 Shallow Well Jet Pump Rustfritt stål 3/4 Hk

På lager
Vare: AD7YTR Modell: 4HFA3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunt pumpesystem med brønn
amps15.6/7.8
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI17.6/5.7
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI15.4
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI13.2/4.8
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI20.1
Høyde28 "
HP3/4
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde25 "
Maks. Sakspress141 PSI
Maks. Inntakstrykk75 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av64 PSI
Sugeløft0-25 fot
tank~~POS=TRUNC6 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HFA3 Shallow Well Jet Pump Rustfritt stål 3/4 Hk
17 397 NOK / enhet