DAYTON 44YU17 Eksosvifte Slantwall 36 Tommers Direct Drive | AH9UYY

DAYTON 44YU17 Eksosvifte Slantwall 36 Tommers Direct Drive

På lager
Vare: AH9UYY Modell: 44YU17

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Byråets samsvarMotor er UL-anerkjent for USA og Canada.
Bearing TypeForseglet ball
CFM @ 0.000-inn. SP10,770
CFM @ 0.050-inn. SP10,100
CFM @ 0.100-inn. SP9390
CFM @ 0.150-inn. SP8640
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP19.3
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP17.4
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP15.5
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP13.8
Fan RPM839
Flensbredde2
Ramme FinishGalvanisert stål
RammematerialeGalvanisert stål
Fritt område0
Forsterker med full belastning5.2/2.6
Høyde40.75
HP1/2
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104
Maks. Dybde27
Mesh Størrelse1 x 2
MotorhusTEAO
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall825
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
Antall kniver3
Åpning kreves H (in.)42-7/8
Åpning kreves W (in.)40-7/8
Fase1
Propell Dia.36
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.5/8
typenSkråvegg, direktekjøring
Venturi klaring Dia.5/16
Venturi Dybde4
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.65
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Cone Dia. (Inn.): 0
    • Konusdybde (in.): 0

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotor turtallMotor TypeMonteringsstedAntall kniverFasePris
DAYTON 44YU07 Eksosvifte 36 tommers direktedrift | AH9UYM 44YU0714110779381825Permanent delt kondensatorVertikal3121 523 NOK
DAYTON 44YU08 Eksosvifte 48 Tommer 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Permanent delt kondensatorVertikal2112 921 NOK
DAYTON 44YU09 Eksosvifte Slantwall 36 tommers beltedrift | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondensatorstart, KondensatorløpWall4125 918 NOK
DAYTON 44YU10 eksosvifte 36 tommers remdrift mindre motor | AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Vertikal4-6 672 NOK
DAYTON 44YU12 Eksosvifte Slantwall 48 Propell | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Permanent delt kondensatorWall2118 798 NOK
DAYTON 44YU13 Eksosvifte 24 tommers direkte stasjon 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Permanent delt kondensatorVertikal3110 602 NOK
DAYTON 44YU14 Eksosvifte 48 tommers Slantwall beltedrift | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondensatorstart, KondensatorløpWall3120 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 44YU17 Eksosvifte Slantwall 36 Tommers Direct Drive
13 134 NOK / enhet