DAYTON 44YU12 Eksosvifte Slantwall 48 Propell | AH9UYT

DAYTON 44YU12 Eksosvifte Slantwall 48 Propell

På lager
Vare: AH9UYT Modell: 44YU12

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Byråets samsvarMotor er UL-anerkjent for USA og Canada.
Bearing TypeForseglet ball
CFM @ 0.000-inn. SP19,100
CFM @ 0.050-inn. SP17,900
CFM @ 0.100-inn. SP16,500
CFM @ 0.150-inn. SP14,900
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP18.1
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP16.5
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP14.8
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP13.1
Fan RPM855
Flensbredde2
Ramme FinishGalvanisert stål
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning11.0/5.5
Høyde53.25
HP1
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104
Maks. Dybde28
Mesh Størrelse1 x 2
MotorhusTEAO
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall850
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
Antall kniver2
Åpning kreves H (in.)55-1/2
Åpning kreves W (in.)52-7/8
Fase1
Propell Dia.48
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.7/8
typenSkråvegg, direktekjøring
Venturi klaring Dia.5/16
Venturi Dybde4.5
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.45
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)91.44
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotor turtallMotor TypeMonteringsstedAntall kniverFasePris
DAYTON 44YU07 Eksosvifte 36 tommers direktedrift | AH9UYM 44YU0714110779381825Permanent delt kondensatorVertikal3121 523 NOK
DAYTON 44YU08 Eksosvifte 48 Tommer 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Permanent delt kondensatorVertikal2112 921 NOK
DAYTON 44YU09 Eksosvifte Slantwall 36 tommers beltedrift | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondensatorstart, KondensatorløpWall4125 918 NOK
DAYTON 44YU10 eksosvifte 36 tommers remdrift mindre motor | AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Vertikal4-6 672 NOK
DAYTON 44YU13 Eksosvifte 24 tommers direkte stasjon 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Permanent delt kondensatorVertikal3110 602 NOK
DAYTON 44YU14 Eksosvifte 48 tommers Slantwall beltedrift | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondensatorstart, KondensatorløpWall3120 720 NOK
DAYTON 44YU15 Eksosvifte 48 Tommer 3-fase 230V | AH9UYW 44YU151719001160978503-faseVertikal2312 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 44YU12 Eksosvifte Slantwall 48 Propell
18 798 NOK / enhet