DAYTON 44YU09 Eksosvifte Slantwall 36 tommers beltedrift | AH9UYP

DAYTON 44YU09 Eksosvifte Slantwall 36 tommers remdrift

På lager
Vare: AH9UYP Modell: 44YU09

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Byråets samsvarMotor er UL-anerkjent for USA og Canada.
Bearing TypeForseglet ball
CFM @ 0.000-inn. SP11,420
CFM @ 0.050-inn. SP10,790
CFM @ 0.100-inn. SP10,170
CFM @ 0.150-inn. SP9480
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP19.4
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP17.6
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP15.9
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP14.2
Fan RPM705
Flensbredde2
Ramme FinishGalvanisert stål
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning6.4/3.2
Høyde40.75
HP3/4
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104
Maks. Dybde27
Mesh Størrelse1 x 2
MotorhusTEAO
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsstedWall
Antall kniver4
Åpning kreves H (in.)42-7/8
Åpning kreves W (in.)40-7/8
Fase1
Propell Dia.36
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.7/8
typenSkråvegg, beltedrev
Venturi klaring Dia.5/16
Venturi Dybde4
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.65
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)83.82
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotor turtallMotor TypeMonteringsstedAntall kniverFasePris
DAYTON 44YU07 Eksosvifte 36 tommers direktedrift | AH9UYM 44YU0714110779381825Permanent delt kondensatorVertikal3121 523 NOK
DAYTON 44YU08 Eksosvifte 48 Tommer 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Permanent delt kondensatorVertikal2112 921 NOK
DAYTON 44YU10 eksosvifte 36 tommers remdrift mindre motor | AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Vertikal4-6 672 NOK
DAYTON 44YU12 Eksosvifte Slantwall 48 Propell | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Permanent delt kondensatorWall2118 798 NOK
DAYTON 44YU13 Eksosvifte 24 tommers direkte stasjon 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Permanent delt kondensatorVertikal3110 602 NOK
DAYTON 44YU14 Eksosvifte 48 tommers Slantwall beltedrift | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondensatorstart, KondensatorløpWall3120 720 NOK
DAYTON 44YU15 Eksosvifte 48 Tommer 3-fase 230V | AH9UYW 44YU151719001160978503-faseVertikal2312 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 44YU09 Eksosvifte Slantwall 36 tommers remdrift
25 918 NOK / enhet