DAYTON 44YU10 eksosvifte 36 tommers remdrift mindre motor | AH9UYQ

DAYTON 44YU10 eksosvifte 36 tommers remdrift mindre motor

På lager
Vare: AH9UYQ Modell: 44YU10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypeForseglet ball
CFM @ 0.000-inn. SP11,598
CFM @ 0.050-inn. SP10,757
CFM @ 0.100-inn. SP10,052
CFM @ 0.150-inn. SP9277
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP19.3
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP17
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP15.3
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP13.7
Fan RPM719
Ramme FinishGalvanisert stål
RammematerialeGalvanisert stål
Høyde40.125
HP3/4
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Degrees
Maks. Dybde14
Mesh Størrelse1 x 2
Motor turtall1725
MonteringsstedVertikal
Antall kniver4
Åpning kreves H (in.)41
Åpning kreves W (in.)41
Propell Dia.36
PropellmaterialeGalvanisert stål
Krever3/4 HK kondensatorstart, helt innelukket, 1750 RPM motor
Skaft Dia.1
typenBelte Drive, Less Motor
Venturi klaring Dia.5/16
Venturi Dybde4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotor turtallMotor TypeMonteringsstedAntall kniverFasePris
DAYTON 44YU07 Eksosvifte 36 tommers direktedrift | AH9UYM 44YU0714110779381825Permanent delt kondensatorVertikal3121 523 NOK
DAYTON 44YU08 Eksosvifte 48 Tommer 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Permanent delt kondensatorVertikal2112 921 NOK
DAYTON 44YU09 Eksosvifte Slantwall 36 tommers beltedrift | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondensatorstart, KondensatorløpWall4125 918 NOK
DAYTON 44YU12 Eksosvifte Slantwall 48 Propell | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Permanent delt kondensatorWall2118 798 NOK
DAYTON 44YU13 Eksosvifte 24 tommers direkte stasjon 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Permanent delt kondensatorVertikal3110 602 NOK
DAYTON 44YU14 Eksosvifte 48 tommers Slantwall beltedrift | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondensatorstart, KondensatorløpWall3120 720 NOK
DAYTON 44YU15 Eksosvifte 48 Tommer 3-fase 230V | AH9UYW 44YU151719001160978503-faseVertikal2312 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 44YU10 eksosvifte 36 tommers remdrift mindre motor
6 672 NOK / enhet