Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3GRE5 Propell 20 Tommer 1/2 boring 4580 Cfm | AC9HQT

DAYTON 3GRE5 Propell 20 Tommer 1/2 Boring 4580 Cfm

På lager
Vare: AC9HQT Modell: 3GRE5
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
2 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
BladmaterialeGnistbestandig støpt aluminium
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-inn. SP4580
CFM @ 0.125-inn. SP3940
CFM @ 0.250-inn. SP3360
CFM @ 0.375-inn. SP2840
CFM @ 0.500-inn. SP2325
Maks. RPM1725
Antall kniver4
Tonehøyde24 grader
Propell Dia.20 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig motor HP1/2
RotasjonCW mot utslipp
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)43.94
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (2)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3GRE5 Propell 20 Tommer 1/2 Boring 4580 Cfm
2 069 NOK / enhet