Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G413 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Plast Blå | AC4NVX

DAYTON 30G413 Pilotlys Led 24vac/dc 30mm Plast Blå

På lager
Vare: AC4NVX Modell: 30G413

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotlys, komplett enhet
Grunnleggende materialePlast
FARGEBlå
Lampemodul TypeFull spenning
LampetypeLED
Lens MaterialPlast
NEMA-vurdering4, 4X og 13
FormRund
Størrelse30mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Spenning24 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)0.51
Skipets bredde (cm)0.38
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G413 Pilotlys Led 24vac/dc 30mm Plast Blå
178NOK / enhet