Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 4.6/2.3 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 30 @ 43 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 28-73 @ 45-25 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig nederst |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56J |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 91 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 85 |
GPM for vann @ 2 ft av Head | 100 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 79 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 72 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 66 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 48 |
GPM for vann @ 5 ft av Head | 95 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 7 |
Høyde | 9.5 " |
Housing Material | Bronse |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Rustfritt stål |
Pumpehjulstype | Åpen |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 75 PSI |
Lengde | 17 5 / 16 " |
Maks. Sakspress | 75 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 3 / 8 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 100 @ 2 ft |
Maks. Hode | 52 ft. |
Maks. Væske Temp. | 200 F |
Maks. Press | 22.5 psi |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.3 |
Min. GPM @ Head | 7 @ 50 ft |
Motorhus | TEFC |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | TEFC |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Fase | 3 |
Portrotasjon | enslig |
Skruemateriale | Rustfritt stål |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Viton, karbon, keramikk, SS |
Tetningstype | Mekanisk |
Servicefaktor | 1.3 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
Sugeløft | 6 ft |
typen | Selvansugende |
Spenning | 230/460 |
Volutt materiale | Bronse |
Fuktede materialer | Bronse, Viton, Karbon, Keramikk, SS |
Bredde | 6.12 " |