Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2X774 Bushing Reducer - Pakke med 3 | AC3WNH

DAYTON 2X774 bøsningsreduksjon - pakke med 3

På lager
Vare: AC3WNH Modell: 2X774
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålreduksjonsbøssing
FunksjonTilpasser øyeblikkelig større boringer av forskjellige verktøy med mindre diameteraksler
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde1.25 "
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spor (3/16 "åpent, for nøkkelbane og setteskrue)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2X653 Bushing Reducer - Pakke med 3 | AC3WMV 2X6537 / 8 "1 5 / 16 "1"3148NOK
DAYTON 2X773 Bushing Reducer - Pakke med 3 | AC3WNG 2X7731 / 2 "1.25 "5 / 8 "3102NOK
DAYTON 2X775 Bushing Reducer - Pakke med 3 | AC3WNJ 2X7753 / 4 "1.25 "1"3161NOK
DAYTON 4X664 Bushing Reducer - Pakke med 3 | AE2EWP 4X6643 / 8 "1"1 / 2 "3105NOK
DAYTON 6L100 Foring Redusering - Pakke med 3 | AE9NMZ 6L1001 / 4 "1"5 / 16 "3105NOK
DAYTON 6L101 Bushing Reducer - Pakke med 3 | AE9NNA 6L1011 / 4 "1 1 / 16 "3 / 8 "395NOK
DAYTON 6L102 Bushing Reducer - Pakke med 3 | AE9NNB 6L1025 / 16 "1 1 / 16 "3 / 8 "3105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2X774 bøsningsreduksjon - pakke med 3
99NOK /pakke