Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SH3-62 Hurtigkobling, 3/8 tommers NPTF, Multi-Purpose, SS | AC4XPN 31A866

PARKER SH3-62 hurtigkobling, 3/8 tommers NPTF, flerbruks, SS

På lager
Vare: AC4XPN Modell: SH3-62Kryssreferanse: 31A866
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
1 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
KulematerialeSS
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body Material303 SS
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeNPTF
Finish303 SS
Strømningshastighet6 Gal / min
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press1500 psi
Maks. Arbeids press5000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingSH3-62
Rørstørrelse NPT3 / 8 "
Forsegl materialeNitril
Slå avDobbel
Ermemateriale303 SS
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/8 "-18
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
Vakuumtrykk27.4 tommer-Hg
Ventildesignpoppet
Ventilmateriale303 SS
Ventiltypepoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Parker 60-serien generell hydraulisk koplingskropp designet for bruk i industrielle hydraulikkledninger og mobilt utstyr der tilkobling og frakobling av væskeledninger er nødvendig
    • Har en tallerkenventil med metall-til-metall ventilstopp for å eliminere ekstra strømningskontroll og vedlikehold av ventiljustering
    • Tetningsdesign gir kapasitet til å operere under høyt trykk og sikrer effektiv tetning
    • Utstyrt med en kulelåsemekanisme for presis tilkobling
    • Oppfyller ISO 7241-1 serie B-standarder

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressKulematerialeBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. DriftstemperaturDriftstemp. OmrådeParker-utvekslingForsegl materialePris
PARKER BH1-60 Hurtigkobling, 1/8 tommer NPTF, multifunksjonell, messing | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessing3000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH1-60Nitril513NOK
PARKER BH2-60 Hurtigkobling, 1/4 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessing3700 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH2-60Nitril546NOK
PARKER BH3-60 Hurtigkobling, 3/8 tommer NPTF, multifunksjonell, messing | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessing2700 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH3-60Nitril715NOK
PARKER BH4-60 Hurtigkobling, 1/2 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMessing3500 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH4-60Nitril1 075 NOK
PARKER BH6-60 Hurtigkobling, 3/4 tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessing2200 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH6-60Nitril1 792 NOK
PARKER BH8-60 Hurtigkobling, 1-tommers NPTF, Multi-Purpose, Messing | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMessing1500 PSI-40 grader C-40 grader til 250 grader FBH8-60Nitril2 927 NOK
PARKER H1-62 hurtigkobling, 1/8 tommers NPTF, flerbruks, stål | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiStålStål5000 psi-40 grader C-40 grader til 250 grader FH1-62Nitril479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SH3-62 hurtigkobling, 3/8 tommers NPTF, flerbruks, SS
1 690 NOK / enhet