Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MEW3 kondensatormonteringsbrakett 4 3/8 tommers lengde - pakke med 5 | AC2RCJ

DAYTON 2MEW3 kondensatormonteringsbrakett 4 3/8 tommers lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2RCJ Modell: 2MEW3
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensatormonteringsbrakett
FunksjonSikkerhetsbarrieresystem
typen4-3 / 8 "lengde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8503009520
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenpk. Antall.Pris
DAYTON 12N976 kondensatormonteringsbrakett 2-5/32 L - pakke med 5 | AA4JFQ 12N9761-5 / 16 HX 2-5 / 32 L.5206NOK
DAYTON 12N977 kondensatormonteringsbrakett 1-29/32 W - pakke med 5 | AA4JFR 12N9771-29 / 32 WX 2-29 / 32 D5464NOK
DAYTON 12N978 Kondensatormonteringsbrakett 2-21/32 L - Pakke med 5 | AA4JFT 12N9781-31 / 32 HX 2-21 / 32 L.5277NOK
DAYTON 12N979 kondensator festebrakett 1-3/4 tommers diameter - pakke med 5 | AA4JFU 12N9791-3 / 4 "Dia.5277NOK
DAYTON 12N980 kondensatormonteringsbrakett 2 tommers diameter - pakke med 5 | AA4JFV 12N9802 "Dia.5442NOK
DAYTON 12N981 kondensatormonteringsbrakett 2-1/2 tommers diameter - pakke med 5 | AA4JFW 12N9812-1 / 2 "Dia.5277NOK
DAYTON 2MEW4 kondensatormonteringsbrakett 3 3/8 tommers lengde - pakke med 5 | AC2RCK 2MEW43-3 / 8 "lengde557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MEW3 kondensatormonteringsbrakett 4 3/8 tommers lengde - pakke med 5
142NOK /pakke