DAYTON 26Y468 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Kapasitet 3000 Lb | AB8TBQ

DAYTON 26Y468 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Kapasitet 3000 Lb

Vare: AB8TBQ Modell: 26Y468
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 797 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.12 "
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjulbredde8"
FARGERød
AnleggSveiset stål
Dekkhøyde18.5 "
Deck lengde72 "
DekkmaterialeWood
DekktypeFlush
Dekkbredde36 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeWood
Måler12
HåndtakstypeT stil
Lastekapasitet3000 lb.
Total høyde18.5 "
Total lengde74 "
Samlet bredde36 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypeFull pneumatisk
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.1
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)183.64
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDekkhøydeDeck lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeDekktypePris
DAYTON 26Y457 Vognbil Flush Deck 24x48 Kapasitet 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush7 346 NOK
DAYTON 26Y458 Vogn Truck Flush Deck 30x60 Kapasitet 3500 Lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush8 503 NOK
DAYTON 26Y459 Vognbil Flush Deck 36x72 Kapasitet 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Mold-On Gummi2.5 "Flush9 644 NOK
RFQ
DAYTON 26Y460 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush6 699 NOK
DAYTON 26Y461 Vogn Truck Flush Deck 30x60 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush8 307 NOK
DAYTON 26Y462 Vogn Truck Flush Deck 36x72 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush9 680 NOK
DAYTON 26Y465 Vognbil Flush Deck 30x48 Kapasitet 2000 Lb | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush7 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26Y468 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Kapasitet 3000 Lb
9 797 NOK / enhet